BMW R1100R ROADSTER [1100cc] 1994-01年式 シート・シート廻り

スポークキャストホイール仕様(3本E型) ABS2

BMW R1100R ROADSTER [1100cc] 1994-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,085
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 160/60 ZR 18 TL
バッテリー / 全長 2,160
スプロケット
二次減速比
プラグ
12121342125(FR6DDC) 本数 2
全幅 898
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 GSのエンジンをベース。
小径ヘッドライト仕様。
1997 ~ 2001 大径ヘッドライト仕様。メーター形状変更

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93959 1個

2. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93958 1個

3. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93962 1個

4. GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…410×560×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90176 1個

5. GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90142 1個

6. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

7. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

8. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90106 1個

9. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
76065 1個 汎用

戻る ページ 1 次へ