BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2010-13年式 タンク・タンク関連

R12JA K25

BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JA 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,240
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 259
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2012 R12JA ~ マイナーチェンジ
DOHCエンジン搭載。
2013 ~ 2013 R12JA ~

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. GIVI タンクロック【XS307】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI タンクロック【XS307】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93803 1個 15 350×270×180~210 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

2. GIVI 3D603 タンクロック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI 3D603 タンクロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79493 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

3. GIVI XS307 タンクロック XSTREAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI XS307 タンクロック XSTREAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79081 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

4. GIVI XS306 タンクロック XSTREAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI XS306 タンクロック XSTREAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79080 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

5. GIVI XS308 タンクロック XSTREAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI XS308 タンクロック XSTREAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79082 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

6. GIVI タンクロック【XS308】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI タンクロック【XS308】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93804 1個 20 350×280×200~230 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

7. GIVIタンクロック【XS306】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVIタンクロック【XS306】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93805 1個 25 330×250×230~280 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

戻る ページ 1 次へ