BMW G650GS [650cc] 2012-16年式 タンク・タンク関連

ローシート FI ABS

BMW G650GS [650cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 140/80 R 17 69V TL
バッテリー EB12AL-A/YB12AL-A2 全長 2,140
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
DR8EB 本数 1
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,310
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 2012/6月
水冷4stDOHC単気筒。
F19・R17インチタイヤ、日本仕様はローシート標準装備。
カラー設定
・オーラホワイト
・オレンジレッド
2013 ~ 2014
2014 ~ 2016

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. GIVI タンクロック【XS307】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI タンクロック【XS307】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93803 1個 15 350×270×180~210 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

2. GIVI タンクロック【XS308】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI タンクロック【XS308】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93804 1個 20 350×280×200~230 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

3. GIVIタンクロック【XS306】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVIタンクロック【XS306】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93805 1個 25 330×250×230~280 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

4. GIVI 3D603 タンクロック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI 3D603 タンクロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79493 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

5. GIVI XS306 タンクロック XSTREAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI XS306 タンクロック XSTREAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79080 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

6. GIVI XS307 タンクロック XSTREAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI XS307 タンクロック XSTREAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79081 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

7. GIVI XS308 タンクロック XSTREAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI XS308 タンクロック XSTREAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79082 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

戻る ページ 1 次へ