BMW S1000RR [1000cc] 2012-14年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

K46 プレミアムライン(レースABS+DTC)

BMW S1000RR [1000cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー ETZ10-BS(YTZ10S互換)YTZ7Sの場合あり 全長 2,056
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,138
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ・デザイン変更(テール/サイドパネル)
・サスペンションのジオメトリー変更
・10段階で調整可能なメカニカルステアリングダンパー採用
・ステアリングヘッドの改良によるエアインテーク量のアップ
・ラジアルブレーキ、スーパースポーツ仕様のテールアップ/ノーズダウン設計、電子ライダーアシストシステムを装備
・2つの公道モードとレーストラックでのスポーツライディング用のRaceおよびSlickモードを備える。
カラー設定
・サファイアブラックメタリック
・レーシングレッド×アルピンホワイト
・ブルーファイアー
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック(継続)
2013 ~ 2013
2014 ~ 2014 カラー変更
・レーシングレッド
・アルピンホワイト
・サファイアブラックメタリック
・グラニットグレーマット

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. IPパッド (フレイムスライダー)BLK GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING IPパッド (フレイムスライダー)BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
IP-BM07-B 1セット

2. アクスルスライダー フロント S1000RR ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー フロント S1000RR ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033011 1個

3. アクスルスライダー フロント S1000RR レッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー フロント S1000RR レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033012 1個

4. アクスルスライダー フロント S1000RR ゴールド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー フロント S1000RR ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033013 1個

5. アクスルスライダー リア S1000RR ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー リア S1000RR ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033021 1個

6. アクスルスライダー リア S1000RR ゴールド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー リア S1000RR ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033023 1個

7. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
AXB-K46-G 1セット GLD

8. リアアクスルブロックKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ リアアクスルブロックKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアアクスルブロックKITは、高精度、高強度であることは勿論、純正品よりも調整範囲が大きいのが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
U010HA111810 1個

9. アクスルスライダー リア S1000RR レッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー リア S1000RR レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033022 1個

10. ドライブスプロケットカバー ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ドライブスプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CNCマシンによる6061-T6アルミニウムからの高精度削り出し加工

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質
U901HA152010 1個 アルミニウム、カーボン

11. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリングが開発したアクスルブロックは、技術力の高いアルミ削り出しで制作されており、アルマイト施工された5色のカラーラインナップを展開しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AXB-K46-B 1セット BLK BMW S1000RR 09-12(ABS可)

12. シャーシプロテクターSET ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ シャーシプロテクターSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラシャーシプロテクターは万が一倒してしまった場合や転倒してしまったときにソフトプラスチックのクッションが車体を守ります。また、シャーシプロテクターは転倒時の効果だけでなく、アクセサリーとしても目をとめさせます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
U040HA152010 1個

13. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリングが開発したアクスルブロックは、技術力の高いアルミ削り出しで制作されており、アルマイト施工された5色のカラーラインナップを展開しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AXB-K46-R 1セット GILLES RED BMW S1000RR 09-12(ABS可)

戻る ページ 1 次へ