BMW K1200LT ABS [1200cc] 2001-07年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

K589 ABS

BMW K1200LT ABS [1200cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,171
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 160/70 ZR 17 79V TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,465
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 1,100
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 378
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2007

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ