BMW R1200GS [1200cc] 2010-12年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

R12JA K25 ハイライン(ABS) DOHC

BMW R1200GS [1200cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JA 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換)(縦置) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2012 R12JA ~ 2010/2月 マイナーチェンジ
空油冷4st水平対向2気筒。DOHC(ツインカム)化。エンジンの出力向上。
Fテレレバー、Rパラレバーサスペンション構造。
6段リターンミッション。
ホイール(F)19インチ、(R)17インチ。
カラー設定
・マグマレッド
・アルピンホワイト
・オストラグレー
・メタリックマット
・アルピンホワイト
・オストラグレー
・メタリックマット
2011 ~ 2012 R12JA ~ 2010/7月
GS30周年記念特別限定車(GSロゴ入りのレッドシート/アルピンホワイトを採用)
2011 ~ 2012 R12JA ~ トリプルブラック追加。
フロントフォーク、エンジンブラック仕上げ、ブラックスポークホイール。ライダーシートGSのロゴ入。
カラー設定
・トリプルブラック(bodyサファイアブラックメタリック)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ホールプラグ フレームヨウ R1200GS KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ホールプラグ フレームヨウ R1200GS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-04210 1個

2. ピボットカバー シルバー R1200GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ピボットカバー シルバー R1200GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08501 1個

3. ピボットカバー ブラック R1200GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ピボットカバー ブラック R1200GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08502 1個

4. リアホイールカバー シルバー R1200R/S/GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアホイールカバー シルバー R1200R/S/GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08503 1個

5. リアホイールカバー ブラック R1200R/S/GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアホイールカバー ブラック R1200R/S/GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08504 1個

6. アクスルエンドプラグ フロントヨウ R1200GS/AD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドプラグ フロントヨウ R1200GS/AD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
BM-08510 1個

戻る ページ 1 次へ