BMW F750GS [850cc] 2021-23年式 駆動系パーツ RK JAPAN製

[853cc] K80 ■STD・PremiumLine(ユーロ4)・40YearsGS Edition(ユーロ5)

BMW F750GS [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A08B 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 853
タイヤ
110/80 R 19 TL 150/70 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR9J-9E 本数 2
全幅 922
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 40YearsGS Edition PremiumLine 04728_2.jpg
2021/6月
ダイナミックESA、キーレスライド、メインスタンド。
2021 ~ 2021 40YearsGS Edition STD 車名は750も排気量は853cc。04728_1.jpg
2021/6月
キャストホイール。
ロ-ダウンサスペンション、エクストラローシート。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。
最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。
ABSプロ、DTC。ETC2.0車載器標準装備。
LEDヘッド、ウィンカー、テールライト。USB外部電源ソケット装備。
解除機能付きDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。
プリロード調整機能/リバウンド調整機能付きリアサス、調整機能付きブレーキ/クラッチレバー。
カラー設定
・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー)
2021 ~ 2021 PremiumLine
シート高815mm。
キーレスライド、センタースタンド、ダイナミックESA。
2021 ~ 2021 STD
2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ
ローシート、ローダウン。シート高 770mm。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ4。
最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。
ABSプロ、DTC。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
LEDウインカー標準装備。
2022 ~ 2022 カラー変更
・ブラックストームメタリック2

40YearsGS Edition 廃止。
2023 ~ 2023 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
・ライトホワイト
・ブラックストームメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.91(22)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL525X-XW 130L 1本 525 15.875 X-XW 7.94

2. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV525XRE 130L 1本 SILVER 130L

3. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ シール リンク数
525X-XW 130L 1本 525 X-XW R-XW 130L

4. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV525X-XW 130L 1本 525 X-XW 130L ゴールド

5. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
525XRE 130L 1本 STEEL 130L

6. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV525XRE 130L 1本 ED.GOLD 130L

7. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL525XRE 130L 1本 ED.BLACK 130L

8. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG525XRE 130L 1本 ED.BLACKGOLD 130L

戻る ページ 1 次へ