BMW R nineT [1200cc] 2017-20年式 キャリア・ケース・バッグサポート GIVI(ジビ)製

R12JB K21 ABS ユーロ4 ■STD

BMW R nineT [1200cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,105
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 R12JB ~ STD
モデルチェンジ
4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー継続、ユーロ4対応(新エンジンマッピング)、三元触媒。
フルアジャスタブル式倒立Fフォーク。
ワイヤースポークホイールリム形状、ホイールハブ形状変更。
ステアリングヘッドアングル64.5°→63.2°へ変更、キャスター102.5mm→107.9mmへ。ホイールベース延長(1487mm)従来型+8mm。
2眼メーター(従来型の中央の液晶パネル廃止)、液晶パネル付きスピード/タコメーター。
新デザインのトップブリッジ、ブレーキ&クラッチマスターシリンダー、各レバー。
グリップヒーター標準装備。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2019 ~ 2020 R12JB ~ STD
カラー設定
・Option719ブラックストームメタリック×ヴィンテージ
・Option719ポルックスメタリック×アルミニウム
・Option719マーズレッドメタリックマット×コスミックブルーメタリックマット
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI BF22 イージーロックR1200GS GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF22 イージーロックR1200GS 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90722 1個

戻る ページ 1 次へ