BMW F800R [800cc] 2009-14年式 キャリア・ケース・バッグサポート

K73 ABS 異型2灯ヘッド

BMW F800R [800cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,145
スプロケット
20 47 二次減速比 2.350
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2012 異型2灯のヘッドライトユニットを装備したネイキッドモデル。S/STのエンジンをベースに専用のチューニング。
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター
・LEDホワイトターンイイジケーター
・電源ソケット標準装備
2013 ~ 2014 価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI イージーロック【BF16】E800R/F800GT GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI イージーロック【BF16】E800R/F800GT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
92351 1個 F800R(’09~’15)/F800GT(’13~’15)

戻る ページ 1 次へ