BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2010-13年式 キャリア・ケース・バッグサポート

R12JA K25

BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JA 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,240
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 259
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2012 R12JA ~ マイナーチェンジ
DOHCエンジン搭載。
2013 ~ 2013 R12JA ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI BF22 イージーロックR1200GS GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF22 イージーロックR1200GS 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90722 1個

2. GIVI BF13 イージーロックR1200GS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI BF13 イージーロックR1200GS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクロックバッグ装着に必要な、車種別イージーロック。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※タンクバッグは汎用品のためセーフティベルトが届かなかったりタンクバッグ装着の際に固く感じる場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式のもの等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たったり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79121 1個 BMW R1200GS(09-11)/Adventure(09-12)

3. GIVI SR684 SPLラックR1200GS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR684 SPLラックR1200GS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
71836 1個 R1200GS(04-11)

戻る ページ 1 次へ