BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式 ハンドル・ハンドルキット FANATIC(ファナティック)製

R12JB K21 ABS ■STD(チューブレス)・Special Edition(チューブタイヤ)

BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,085
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,265
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 R12JB ~ STD
チューブレス。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー(テレスコピックフォーク)、テレスコピックフォーク、脱着可能なリアフレーム。
ABS以外の電子制御パーツを持たないシンプルな車体構成。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2016 ~ 2016 R12JB ~ Special Edition(100台限定)
16/2月
チューブタイヤ。
クリア仕上げのヘアライン加工の燃料タンク採用。グリップヒーター標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. R nineT用 アルミハンドル ツーリングバー(純正バーエンド装着アダプター付) FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) R nineT用 アルミハンドル ツーリングバー(純正バーエンド装着アダプター付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツバー [ミディアム]。純正と同等の高さですが、ハンドルが内側に少し絞られ、日本人に合った楽な姿勢へ。スイッチボックス取り付け穴加工済みの車種専用ハンドル。欧米人向けの幅広い純正ハンドルを、角度をやや内側に絞り、下に垂らすことで日本人でも無理のない「ストリートスポーツ」ポジションへ変更します。オートバイが本来持つスポーツ性能に「快適性(Comfortable)」を加えた新しいスタイル。大人が選ぶ上質なカスタマイズ提案。欧米人向けの幅広い純正ハンドルを、日本人でも無理のないポジションへ変更。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全高(mm) ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm)
50801151 1セット ブラック 80 14 760

戻る ページ 1 次へ