BMW S1000RR [1000cc] 2010-11年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル GILLES TOOLING製

K46 アクティブライン(ベースモデル)

BMW S1000RR [1000cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー ETZ10-BS(YTZ10S互換)YTZ7Sの場合あり 全長 2,056
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,138
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ベースモデル
カラー設定
・サファイアブラックメタリック
・アルピンホワイト/マグマレッド/ルパンレーシングレッド/アルピンホワイトブルー・メタリック
・レーシングレッド/アルピンホワイト
・ブルーファイアー
2011 ~ 2011 カラー設定
・シャインイエロー/メタリック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. レバーガード (クラッチ) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING レバーガード (クラッチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO-GPのレギュレーションに加えられた事で注目のレバーガードです。本製品は、IDM(ドイツ国内選手権)で使用されています。ボディはアルミ削り出し。ガード部分にPOM(樹脂素材)を採用することで、衝撃に対する柔軟性を持っています。ガード部分が下方にオフセットした形状のためグリップエンドを握るライディングスタイルでも邪魔になりません。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
KHP-03 1セット クラッチ BMW S1000RR 09-17/R nine T 14-18/GSXR1000R 17-19

2. レバーガード (ブレーキ) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING レバーガード (ブレーキ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO-GPのレギュレーションに加えられた事で注目のレバーガードです。本製品は、IDM(ドイツ国内選手権)で使用されています。ボディはアルミ削り出し。ガード部分にPOM(樹脂素材)を採用することで、衝撃に対する柔軟性を持っています。ガード部分が下方にオフセットした形状のためグリップエンドを握るライディングスタイルでも邪魔になりません。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
BHP-03 1セット ブレーキ BMW S1000RR 09-17/R nine T 14-18/GSXR1000R 17-19

戻る ページ 1 次へ