BMW R1250RS [1250cc] 2021-24年式 マフラー

K54 ボクサーエンジン 新型シフトカム(可変バルブ) ユーロ5

BMW R1250RS [1250cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 W TL 180/55 ZR 17 W TL
バッテリー / 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 空水冷4stDOHC水平対向2気筒4バルブ、ボクサーエンジン。ユーロ5。
ABSキャンセル機能を廃止、ドライビングモードPRO追加。
カラー変更
・StyleSportsオースティンイエローメタリック
2022 ~ 2022 カラー変更
・StyleSportsライトホワイト
・StyleExclusiveインペリアルブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
2023 ~ 2023 電子制御デバイスバージョンアップ。
ECOライディングモード追加。
カラー変更
・スポーツ(ライトホワイト×レーシングブル ーメタリック×レーシングレッド)
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト
2024 ~ 2024 カラー設定
・ブラックストームメタリック
エンジンスポイラー標準装備

・ライトホワイト
・ライトホワイト/レーシングブルーメタリック/レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン BLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-B12SO22-HALAGTBL 1個 サイレンサー:チタン(ブラック) BMW R1250R/R1250RS 19-23

戻る ページ 1 次へ