BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式 フェンダー・フェンダーレスキット

K46 ABS PRO ユーロ4

BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108 全長 2,050
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ダイナミックパッケージが標準仕様。
ユーロ4対応。
ギアシフトアシスタントPRO(クラッチレスシフト可能)、DDC(ダイナミックダンピングコントロール)サスペンションダンピング自動調整、グリップヒーター、LEDウィンカー搭載。
ABS PRO(バンク角に応じたABS制御)、ライディングモードPRO。
DDC非装着車設定あり。(従来型同様)←タイヤサイズ:200/55ZR17
2017年型からフロントフォークのアウターチューブにサイドリフレクター(反射板)が装着。
カラー設定
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・レーシングレッド×ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)
2018 ~ 2018 カラー変更
・レーシングレッド×ライトホワイト
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 ナンバー灯 仕様
1159002 1セット ブラック BMW S1000RR 10-18/S1000R 13-18 LED付属 別売りリフレクターキット必要、ウインカーステー取り外し可

戻る ページ 1 次へ