BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2017-18年式 ステアリングダンパー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

R12JA K51 (LC)

BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-R12NA 原動機型式 122EN 水平対向2気筒 水冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS)(縦置) 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 R12JA ~ ユーロ4対応
ブレンボ製モノブロックFキャリパーに最新ABS(ABS RPO)
標準仕様プレミアムスタンダード(シート高840/860mm)
注文生産プレミアムライン(シート高890/910mm)、2段階調節可能。
タンク形状、くちばし部分形状変更など。
2018 ~ 2018 R12JA ~ カラー設定
・ライトホワイト×コルドバブルー
・ブラックストームメタリック
・レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. パフォーマンスダンパーBMW R1200GS/ADV 14-18/1250GS/ADV 19-23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] パフォーマンスダンパーBMW R1200GS/ADV 14-18/1250GS/ADV 19-23 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 適合車種
13691902 1個 BMW R1250GS 2019~2023、BMW R1250GS ADVENTURE 2019~2023、BMW R1200GS 2014~2018、BMW R1200GS ADVENTURE 2014~2018

戻る ページ 1 次へ