BMW R nineT [1200cc] 2021-23年式 ステアリングダンパー

K21 ABS Pro ユーロ5 ■STD(プレミアムライン)・100Years

BMW R nineT [1200cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A72B12A 4st2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 180/55 ZR 17
バッテリー / 全長 2,105
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 224
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2023 STD プレミアムライン(スポークホイール)
2021/3月
FI ABS Pro ユーロ5
空油冷4stDOHCボクサーエンジン2気筒8バルブ(1170cc空油冷DOHCフラットツインエンジン)。
新型シリンダーヘッド採用。ストローク依存型ダンパー(WAD)装備新サスペンション。
ABS Proの機能向上、新型LEDヘッドライト(アダプティブコーナリングライト機能装備)、テール、ウィンカーLED化、USB充電ソケット、ETC2.0車載器標準装備。、燃料アルミタンク。
12V12Ahメンテナンスフリーバッテリー。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・Option719ナイトブラックマット×アルミニウムマット
・Option719ミネラルホワイトメタリック×アルム
・Option719アルミニウム
2023 ~ 2023 100Years
2023/2月
R nineTベース。
燃料タンククローム仕上げ、「100YEARS BMW MOTORRAD」プレート。
燃料タンクとホイールカバー、光沢ブラック塗装に白二重線の縁取り。黒と赤茶色仕上げシート。
オプション719、アダプティブターニングライト、グリップヒーター付きコンフォートパッケージ、クルーズコントロール、ドライビングモードプロなど標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 GLD ピロボール逆タイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:93日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 GLD ピロボール逆タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】画期的で高性能なS.R.D.Cシステムをもつ、ハイパープロのステアリングダンパー。オートバイの操作で重要な、安定性能を向上させます。ダンパー本体を車体へ固定する際に必要なステーのセットです。発熱からくるオイル膨張を吸収する別体タンクを備えて、いかなるシーンにおいても安定した動作を実現。また、組み合わせるダンパーステーもアルミをマシニングによって切削加工した精度の高いものにすることで、さらに進化したハイパープロステアリングダンパーを完成させました。オートバイを操る上で大切な安定性能を向上させ、ライダーに安心を、オートバイには高い安定性をお届けします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119021 1個 BMW R nineT/PURE/RACER/SCRAMBLER/URBAN G/S 14-22

戻る ページ 1 次へ