BMW R1250GS [1250cc] 2021-23年式 ステアリングダンパー

K50  シフトカム(可変バルブ)エンジン ユーロ5  STD・40YearsGS Edition

BMW R1250GS [1250cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,205
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 965
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 40YearsGS Edition
パッセンジャーキット(スタンダードシート、センターメインスタンド、スタンダードウインドシールド)、77Kゴールドクロススポークホイール。
カラー設定
・ブラックストームメタリック

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2021 ~ 2021 STD
2021/1月
空水冷4ストロークDOHC水平対向2気筒4バルブ、可変カムシャフト。ユーロ5。
選択可能ライディングモードにエコモード追加。
ABSプロ。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
ESA。

カラー設定
・ブラックストームメタリック×アガットグレー(StyleTripleBlack)
・ライトホワイト
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド(StyleRally)

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2022 ~ 2022 2022
パニアステー、アルミパニアオプション設定
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・グラビティブルーメタリックマット
・ブラックストームメタリック×アガットグ レー
・ライトホワイト
・ライトホワイト×レーシングブルーM×レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CNCステダンステーSET 68mm GLD 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 68mm GLD 正ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119024 1個 BMW R1200GS/ADV/RT 14-18/R1250GS/ADV/RALLYE 18-24

2. CNCステダンステーSET 68mm BLK 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 68mm BLK 正ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119024B 1個 BMW R1200GS/ADV/RT 14-18/R1250GS/ADV/RALLYE 18-24

3. パフォーマンスダンパーBMW R1200GS/ADV 14-18/1250GS/ADV 19-23 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) パフォーマンスダンパーBMW R1200GS/ADV 14-18/1250GS/ADV 19-23 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 適合車種
13691902 1個 BMW R1250GS 2019~2023、BMW R1250GS ADVENTURE 2019~2023、BMW R1200GS 2014~2018、BMW R1200GS ADVENTURE 2014~2018

戻る ページ 1 次へ