BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2017-18年式 カスタムパーツ(ボディ) af(旭風防)製

R12JA K51 (LC)

BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-R12NA 原動機型式 122EN 水平対向2気筒 水冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS)(縦置) 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 R12JA ~ ユーロ4対応
ブレンボ製モノブロックFキャリパーに最新ABS(ABS RPO)
標準仕様プレミアムスタンダード(シート高840/860mm)
注文生産プレミアムライン(シート高890/910mm)、2段階調節可能。
タンク形状、くちばし部分形状変更など。
2018 ~ 2018 R12JA ~ カラー設定
・ライトホワイト×コルドバブルー
・ブラックストームメタリック
・レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、専用設計のスポーティーなウインドスクリーンです。機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。高速走行時はもちろん、ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
BM-01 1個 純正比45mmロング ポリカーボネイト樹脂(ハードコート付) クリアー 480×395×4

戻る ページ 1 次へ