BMW S1000RR [1000cc] 2015-16年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

K46 レースABS+DTC

BMW S1000RR [1000cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー ETZ10-BS(YTZ10S互換)YTZ7Sの場合あり 全長 2,050
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 フルモデルチェンジ
左右非対称フロントマスクが左右逆のレイアウトに。
カラー変更
・ブラック×ストーム×メタリック
・レーシングレッド×ライトホワイト
・BMWモータースポーツカラー
2016 ~ 2016 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2016 ~ 2016 テクノロジー、デザイン、付属品を全面的に刷新。
ヘッドランプは左右対称性をより一層、強調。
シフトアシストプロ(クラッチなしでシフトアップやダウンを行う)機能。
e-Gasスロットル起動装置。
カラー設定
・サファイアブラックメタリック
・レーシングレッド×アルピンホワイト
・ブルーファイアー
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 ナンバー灯 仕様
1159002 1セット ブラック BMW S1000RR 10-18/S1000R 13-18 LED付属 別売りリフレクターキット必要、ウインカーステー取り外し可

2. エンジンカバースライダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エンジンカバースライダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1132901 1セット BMW S1000RR 15-17

3. ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。ダイヤルアジャスト。構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ。衝撃耐久性向上。従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上。レバー形状。軽量化。材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。。レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107252 1個 ブラック GSXR600 06-12/750 08-12/1000 05-13/S1000RR 10-11

4. フレームスライダー ラウンド ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フレームスライダー ラウンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームに取付け転倒ダメージを軽減するスライダー。POM(ポリアセタール樹脂)の中にはめこまれたアルミで滑りすぎによる二次被害を防ぎます。丸い形状であらゆる方向からの衝撃を受け流すラウンドタイプです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1133901 1個 BMW S1000RR 15-17

5. ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。ダイヤルアジャスト。構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ。衝撃耐久性向上。従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上。レバー形状。軽量化。材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。。レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107253 1個 GSXR600 06-12/750 08-12/1000 05-13/S1000RR 10-11

戻る ページ 1 次へ