BMW S1000RR [1000cc] 2015-16年式 カスタムパーツ(ボディ) ヨシムラ製

K46 レースABS+DTC

BMW S1000RR [1000cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61217726563(YTZ10S) 全長 2,050
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 フルモデルチェンジ
左右非対称フロントマスクが左右逆のレイアウトに。
カラー変更
・ブラック×ストーム×メタリック
・レーシングレッド×ライトホワイト
・BMWモータースポーツカラー
2016 ~ 2016 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2016 ~ 2016 テクノロジー、デザイン、付属品を全面的に刷新。
ヘッドランプは左右対称性をより一層、強調。
シフトアシストプロ(クラッチなしでシフトアップやダウンを行う)機能。
e-Gasスロットル起動装置。
カラー設定
・サファイアブラックメタリック
・レーシングレッド×アルピンホワイト
・ブルーファイアー
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リアアクスルブロックKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ リアアクスルブロックKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアアクスルブロックKITは、高精度、高強度であることは勿論、純正品よりも調整範囲が大きいのが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
U010HA111810 1個

2. シャーシプロテクターSET ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ シャーシプロテクターSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラシャーシプロテクターは万が一倒してしまった場合や転倒してしまったときにソフトプラスチックのクッションが車体を守ります。また、シャーシプロテクターは転倒時の効果だけでなく、アクセサリーとしても目をとめさせます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
U040HA152010 1個

3. リアスタンドブラケットSET ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ リアスタンドブラケットSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
U080HA8MM 1セット

4. ステアリングステムナット ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ステアリングステムナット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ステアリングステムナットには脱落防止用ワイヤーホールが加工されています。純正ナットを外して付け替えるだけで、コックピットを精悍に。セーフティワイヤーホールが加工済み。CNCマシンによる6061-T6アルミニウムからの高精度削り出し加工。ヨシムラレーザー刻印入り。M28×1.0。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
U090HA131400 1個

5. ミラーホールキャップKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ミラーホールキャップKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
U900HA152010 1個

6. ドライブスプロケットカバー ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ドライブスプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CNCマシンによる6061-T6アルミニウムからの高精度削り出し加工

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質
U901HA152010 1個 アルミニウム、カーボン

戻る ページ 1 次へ