BMW F850GS ADVENTURE [850cc] 2019-20年式 カスタムパーツ(ボディ)

K82 ユーロ4

BMW F850GS ADVENTURE [850cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A08A 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 853
タイヤ
90/90 - 21 TL 150/70 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,310
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR8J-9E 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,460
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 2019/2月
F850GSベースのよりオフロード志向モデル。
基本構成は同年式のF850GSと共通。
水冷4stDOHC並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。
クロススポークホイール/チューブレス。
大型化ウィンドシールド、ハンドプロテクター、ワイドエンデューロフットレスト、調整式シフトレバー/フットブレーキレバー、エンジンプロテクションバー、ステンレススチール製ラゲッジラック標準装備。
ビッグタンク(23L)、パニア用ステーなど標準装備。
ABSおよびDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。TFTカラー液晶メーター。
STDのF850GSとは異なりアクラポヴィッチ製スリップオンスポーツサイレンサー装備。
ルパンブルーメタリックはショートスクリーン採用。
カラー設定
・アイスグレー
・ルパンブルーメタリック(ショートスクリーン)
・グラニットグレーメタリック
2020 ~ 2020 カラー設定
・ルパンブルーメタリック(ショートスクリーン)
・グラニットグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ヘルメットロック ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合
BM-05013 1セット F750/850GS/900R/XR

2. フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-25mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22094450 1個 BMW F850GS(ABS)/F850GS ADVENTURE(ABS) 18-24(ESA可)

3. リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22094451 1個 BMW F850GS(ABS)/F850GS ADVENTURE(ABS) 18-24(ESA可)

4. コンビKIT [22094450+22094451](ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22094450+22094451](ローダウンタイプ:約-25mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22094452 1個 BMW F850GS(ABS)/F850GS ADVENTURE(ABS) 18-24(ESA可)

戻る ページ 1 次へ