BMW R1300GS [1300cc] 2024-26年式 カスタムパーツ(ボディ)

KA1 STD・スポーツ・ツーリング ユーロ5

BMW R1300GS [1300cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A75B13A 4st水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,300
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
5.00 L
フィルタ
交換時
5.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2023/11/23
R1300GSスポーツ
シート高:870mm。
スポーツ・サスペンション装備。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
2024 ~ 2024 2023/11/23
R1300GSツーリング
シート高:820-850mm。
アダプティブ車高制御を搭載。
ヘッドライト・プロ。
アクティブ・クルーズ・コントロール(ACC)、フロント・コリジョン・ワーニング(FCW)、レーン・チェンジ・ワーニング(SWW)のコンポーネントから成るライディング・アシスト。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
・ブラック・ストーム・メタリック(ND2)/TRIPLE BLACK
・アウレリウス・グリーン・メタリック(N4D)/Option 719 Tramuntana
2024 ~ 2024 2023/11/23
STD
ボトムマウントのギア・ボックスとBMW ShiftCamテクノロジーを備えた完全に新しいボクサー・エンジン設計。
左右カム・チェーンの設置位置調整により前後にシンメトリ化された左右シリンダー。
7,750rpmで107kW(145 PS)、6,500rpmで149Nm。
最適化されたノック・センサー・システム。
シート・メタル・シェル・エレメントで構成されたメイン・フレームとダイキャスト・アルミニウム・リア・フレームを備えた完全に再設計されたフレーム。
新しいEVOテレ・レバーと新しいEVO パラ・レバーにより、さらに高い操縦精度と安定性が実現。
欧州仕様では前モデルと比較して12kgの軽量化。
電子制御式ダイナミック・サスペンション(DSA)。
新しいマトリックスのLEDヘッドランプ。
ハンド・プロテクターに統合されたターン・インジケーター(GSスポーツを除く)。
スマートフォン充電コンパートメントに統合されたUSBソケットと追加の12Vオンボード電源ソケット。
フル・インテグラル ABS Pro。
ウィンドスクリーンハイ:1,490 mm、ウィンドスクリーンロー:1,405 mm。
シート高:850mm。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
・ブラック・ストーム・メタリック(ND2)/TRIPLE BLACK
2025 ~ 2025 R1300GSツーリング

カラー設定
継続
・レーシングブルー メタリック
・ブラックストーム メタリック
・アウレリウスグリーン メタリック

新色
・ライトホワイト
2025 ~ 2025 R1300GSツーリング
AUTOMATED SHIFT ASSISTANT

ギアシフト アシスタント プロを削除。
オートメイテッド シフト アシスタントを追加。


カラー設定
継続
・レーシングブルー メタリック
・ブラックストーム メタリック
・アウレリウスグリーン メタリック

新色
・ライトホワイト
2025 ~ 2025 STD
追加/変更
鍛造エンデューロホイール。
ツーリングパッケージ。
アダプティブ車高制御。
ラゲッジラック。

カラー設定
継続
レーシング・ブルー・メタリック

新色
・ライトホワイト
2026 ~ 2026 STD
カラー設定
・レーシングレッド

GS Trophy
・レーシング・ブルー・メタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】便利アイテムで一番人気のヘルメットロックシリーズにBMW R1300GS用が登場!左側タンデムステップを利用して固定。純正パニアケース併用可。ステー:スチール製ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 ステー種類
BM-05017 1個 BMW R1300GS用 スチール製ブラック

戻る ページ 1 次へ