BMW ステップ・フットレスト関連 GILLES TOOLING製
BMW ステップ・フットレスト関連 GILLES TOOLING製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】バンクセンサーとしての役割はもちろん、傷付きの防止にも役立ちます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| RCT-SP01-KIT | 1セット | R1200GS/R1150GS/R1100GS ADVENTURE不可 |
【特長】BMW R1200GSシリーズに搭載されるスタンダードステップは、オフロード走行を求めるユーザーにとっては、幅が狭く、安定感に欠け、チェンジペダルが遠いと感じてしまう、オンロード寄りのステップ形状となっています。新型RCT12GTステップKITは、ポジション変更機能も搭載した特長ある幅広ステップで、オン・オフどちらにも対応可能です。BMW R1200GSシリーズに搭載されるスタンダードステップは、オフロード走行を求めるユーザーにとっては、”幅が狭く、安定感に欠け、チェンジペダルが遠い”と感じてしまう、オンロード寄りのステップ形状となっています。新型”RCT12GT”ステップKITは、ポジション変更機能も搭載した特長ある幅広ステップで、オン・オフどちらにも対応可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| RCT-BM01-TS | 1セット | R1200GS/1150GS/1100GS(ADVENTURE不可) |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| FXR-BM03 | 1セット | ブラック | 6ポジション(BACK:10~20mm/UP:10~30mm) | BMW S1000RR 15 (純正マスタースイッチ流用) |
【特長】ギルズツーリングから、レースへの実戦投入のために開発された新型バックステップ「FACTOR-X」が、いよいよ登場です!シンプルな構造で、軽量ながらも高剛性を実現。ヨーロッパのスーパーバイク選手権から得たノウハウのもと、転倒破損時のステップを素早く取り外すことができるシステムを採用しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| FXR-BM01-N | 1セット | BMW S1000RR 10-12 |
【特長】ステップラバーが振動を吸収し、長距離走行において足にかかる負担を減少させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| RCT-FRG01-KIT | 1セット | R1200GS/R1150GS/R1100GS ADVENTURE不可 |
【特長】ギルズツーリングから、レースへの実戦投入のために開発された新型バックステップ「FACTOR-X」が、いよいよ登場です。シンプルな構造で、軽量ながらも高剛性を実現。ヨーロッパのスーパーバイク選手権から得たノウハウのもと、転倒破損時のステップを素早く取り外すことができるシステムを採用しています。ギルズツーリングから、レースへの実戦投入のために開発された新型バックステップ「FACTOR-X」が、いよいよ登場です!シンプルな構造で、軽量ながらも高剛性を実現。ヨーロッパのスーパーバイク選手権から得たノウハウのもと、転倒破損時のステップを素早く取り外すことができるシステムを採用しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| FXR-CAR-BM01 | 1セット | BMW S1000RR 10-12 |
【特長】HP2 SPORTタイプ。09年に発売された、BMW HP2 Sport に装着されたステップは、ギルズツーリング社が開発し、純正供給をしたものでした。そのHP2 Sport用のステップが、R1200S用に装着できるように改良を受けラインナップされています。HP2 Sport用純正ステップと同じ機能・耐久性・デザインです。09年に発売された、BMW HP2 Sport に装着されたステップは、ギルズツーリング社が開発し、純正供給をしたものでした。そのHP2 Sport用のステップが、R1200S用に装着できるように改良を受けラインナップされています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HP01 | 1セット | BMW R1200S 06-08 |
【特長】円を描くように、12ポジションからステップ位置を選択可能。1人1人に合った快適なライディングポジションを実現します。
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| RCT10GT-BM03-BS | 1セット | ブラック/シルバー | 12ポジション(BACK:5.5~27.5mm/UP:-14~8mm) | BMW R nineT 14-16 |
【特長】円を描くように、12ポジションからステップ位置を選択可能。1人1人に合った快適なライディングポジションを実現します。
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| RCT10GT-BM03-B | 1セット | ブラック/ブラック | 12ポジション(BACK:5.5~27.5mm/UP:-14~8mm) | BMW R nineT 14-16 |
戻る ページ 1 次へ