BMW R1100GS [1100cc] 1994-99年式 ステップ・フットレスト関連

259 FI ABS

BMW R1100GS [1100cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,085
タイヤ
110/80 - 19 H TL 150/70 - 17 H TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,189
スプロケット
二次減速比
プラグ
12121342125(FR6DDC) 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,366
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 ボクサーエンジンR259ユニット搭載。
樹脂タンク。
くちばしの長さが短い。
サイドスタンドの接地面が五角形。
1997 ~ 1999 スチール製タンク。
くちばしの長さが短い。
サイドスタンドの接地面が四角形。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オプション スライダーKIT RCT12GT用 GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING オプション スライダーKIT RCT12GT用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バンクセンサーとしての役割はもちろん、傷付きの防止にも役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
RCT-SP01-KIT 1セット R1200GS/R1150GS/R1100GS ADVENTURE不可

2. オプション ダンパーKIT RCT12GT用 GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING オプション ダンパーKIT RCT12GT用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステップラバーが振動を吸収し、長距離走行において足にかかる負担を減少させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
RCT-FRG01-KIT 1セット R1200GS/R1150GS/R1100GS ADVENTURE不可

3. 可変ステップ RCT12GT GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING 可変ステップ RCT12GT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BMW R1200GSシリーズに搭載されるスタンダードステップは、オフロード走行を求めるユーザーにとっては、幅が狭く、安定感に欠け、チェンジペダルが遠いと感じてしまう、オンロード寄りのステップ形状となっています。新型RCT12GTステップKITは、ポジション変更機能も搭載した特長ある幅広ステップで、オン・オフどちらにも対応可能です。BMW R1200GSシリーズに搭載されるスタンダードステップは、オフロード走行を求めるユーザーにとっては、”幅が狭く、安定感に欠け、チェンジペダルが遠い”と感じてしまう、オンロード寄りのステップ形状となっています。新型”RCT12GT”ステップKITは、ポジション変更機能も搭載した特長ある幅広ステップで、オン・オフどちらにも対応可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
RCT-BM01-TS 1セット R1200GS/1150GS/1100GS(ADVENTURE不可)

戻る ページ 1 次へ