BMW K1200GT [1200cc] 2006-08年式 サイドスタンド関連

K44

BMW K1200GT [1200cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,355
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,690
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2008

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. サイドスタンドトーラー K1200GT(06-)/1300GT 10mmUP KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドトーラー K1200GT(06-)/1300GT 10mmUP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドスタンド時の車両の傾きを軽減する事で乗車時の引き起こしが楽になります。ジュラコン®樹脂製。固定ボルト&カラーは特殊ブラック処理SUS製の使用で目立たず錆の心配もありません。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
BM-03105 1個

戻る ページ 1 次へ