BMW K1200R [1200cc] 2007-09年式 サイドスタンド関連

K43 ABS

BMW K1200R [1200cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 ブレーキディスク09年要確認
重量 250
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2009

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AC K1300S/K1200S スタンドハイトブラケット アールズギア

販売価格(税別)    
アールズギア AC K1300S/K1200S スタンドハイトブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドイツと日本では一般道の通行帯が左右逆になります。従って、路肩の傾斜がドイツと日本では全く反対になります。日本の道路においてサイドスタンドで駐車した場合に左側に大きく傾いてしまうのを減少させるBMWライダーの必須アイテムです。取付けはセンタースタンドでオートバイを立てて、ボルト3本を締めるだけですのでとても簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
BB11-SB00 1個

戻る ページ 1 次へ