BMW R1200R Classic [1200cc] 2011-12年式 サイドスタンド関連

R12JA スポークホイール ハイライン(ABS) DOHC

BMW R1200R Classic [1200cc] 2011-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JA 原動機型式 水平対向2気筒 空冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 WT 180/55 ZR 17 WT
バッテリー / 全長 2,205
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 R12JA ~ ハイラインのみ導入。
BMW製ボクサーツインDOHCエンジン。
ブラックボディにホワイト・ストライプが入ったツートン
チューブタイプスポークホイール。
ローダウンサスペンション、エクストラローシート(高さ750mm)標準装備。
サイドスタンド専用設計。
日本仕様のウィンカーはR1200GSと同じLED。
2012 ~ 2012 R12JA ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BMW R1200RT ハイトブラケット アールズギア

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
アールズギア BMW R1200RT ハイトブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドイツと日本では一般道の通行帯が左右逆になります。従って、路肩の傾斜がドイツと日本では全く反対になります。日本の道路においてサイドスタンドで駐車した場合に左側に大きく傾いてしまうのを減少させるBMWライダーの必須アイテムです。取付けはセンタースタンドでオートバイを立てて、ボルト3本を締めるだけですのでとても簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
BB06-SB00 1個

戻る ページ 1 次へ