BMW F650GS [650cc] 2004-07年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

R13 [652cc] エフロクシングル ABS ツインスパーク

BMW F650GS [650cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EB 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,240
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 2004/4月 マイナーチェンジ
エンジンツインプラグ化。電子制御式三元キャタライザー標準装備。フロントフェンダー、スクリーン、エアインテークなどの形状変更。
カラー設定
・ディープブラック
・アイスバーグシルバーメタリック
・イエロー
2006 ~ 2006 カラー設定
・ディープブラック
・アイスバーグシルバーメタリック
・レッド
2007 ~ 2007 センタースタンド、グリップヒーター装備
ローダウン仕様(オプション)。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

戻る ページ 1 次へ