BMW R nineT Racer [1200cc] 2017-20年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

R12JB K32 FI ABS ユーロ4

BMW R nineT Racer [1200cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,105
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 R12JB ~ 2017/4月
4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)。ボクサーツイン搭載ヘリテイジモデル。ユーロ4対応。
3ピースフレーム構造(メイン、リアメイン、リムーバブルパッセンジャー)。
ロケットカウル。
正立Fフォーク43mm、Fブレーキ(320mmツインフローティングと4potキャリパ)。
BMW独自構造のパラレバーRサス。
ABSは標準装備、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)オプション。
カラー設定
・ライトホワイト
2019 ~ 2020 R12JB ~ カラー設定
・Option719ブラックストームメタリック×アルム
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ