BMW R nineT Pure [1200cc] 2021-23年式 ディスクローター

K22 ユーロ5 ■プレミアムライン・プレミアムスタンダード(ロ-ダウンサス) ・Final Edition

BMW R nineT Pure [1200cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A72B12A 4st2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 180/55 ZR 17
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,110
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.950 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 2021/4月
プレミアムライン/プレミアムスタンダード(ロ-ダウンサス)
FI ABS Pro ユーロ5
空油冷4stDOHCボクサーエンジン2気筒8バルブ(1170cc空油冷DOHCフラットツインエンジン)。
新型シリンダーヘッド採用。ストローク依存型ダンパー(WAD)装備新サスペンション。
ABS Proの機能向上、新型LEDヘッドライト(アダプティブコーナリングライト機能装備)、テール、ウィンカーLED化、USB充電ソケット、ETC2.0車載器標準装備。
12V12Ahメンテナンスフリーバッテリー。
カラー設定
・テールブルーメタリックマット
・ミネラルグレーメタリック
・Option719アルミニウム
・Option719ブラックストームメタリック×レーシングレッド
・Option719コスミックブルーメタリック×ライトホワイト
2023 ~ 2023 Final Edition(日本限定50台)
2023/7月
アルミ燃料タンク(17L→18L)に日本限定「Final Edition」エンブレム。
各所にビレットパックシャドウ装着。
アクラポビッチ製デザインオプションサイレンサー、チューブレススポークオプション719ホイールクラシック装着。
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)採用。
カラー変更
・アンダーグラウンド×ライトホワイト
・ポーラーメタリック×ライトホワイト
・ミネラルグレーメタリック
・Option719アルミニウム

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113AWL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113AWR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

3. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER041G 1枚 5 265 K1300R(2009-2014)K1300S(2009-2014)HP2Megamoto(2007)HP2Sport(2009)HP2Enduro(2005-2006)K1200R(2004-2008)K1200R Sport(2004-2008)K1200S(2004-2008)R1200GS(2004-2012)R1200GS adventure(2006-2012)R1200R(2004-2014) R1200RT(2005-2014) R1200ST(2005-2007)RnineT(2014-2024)S1000XR(2015-2018)F800GS/R/S/RT(2006-2018)F650GS(2008)F700GS(2013-2018)F800GS/GS Adventure/GT/S/ST(2006-2018)F800R(2009-2018)

4. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LL113AW 1枚 ホール グレー セミフローティング 320

戻る ページ 1 次へ