BMW K1300GT [1300cc] 2009-11年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

K44 プレミアムライン(ABS+ESA2)

BMW K1300GT [1300cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,293
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,318
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 982
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,438
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 288
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 駆動系、サスペンションをK1300Sから受継。
プレミアムライン装備
・キセノンライト
・ESA2
・シートヒーター
・クルーズコントロール等標準装備

ハイライン共通
・新型リアマフラー
・電子制御式エキゾーストフラップコントロール
・新型ブレーキ、リザーバータンクなど
・インテグラルABS
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター等標準装備
・ASCオプション

カラー設定
・マグネシウムベージュメタリック
・ロイヤルブルーメタリック
・レッドアップルメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインカーレンズSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K1200GT/1300GT用左右セット。バルブはアンバータイプを付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 適合
BM-01202 1セット クリア バルブ K1200GT/1300GT用

2. ウインカーレンズSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K1200GT/1300GT用左右セット。バルブはアンバータイプを付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 付属品 適合
BM-01203 1セット スモーク バルブ K1200GT/1300GT用

戻る ページ 1 次へ