BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

K46 ABS PRO ユーロ4

BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108 全長 2,050
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ダイナミックパッケージが標準仕様。
ユーロ4対応。
ギアシフトアシスタントPRO(クラッチレスシフト可能)、DDC(ダイナミックダンピングコントロール)サスペンションダンピング自動調整、グリップヒーター、LEDウィンカー搭載。
ABS PRO(バンク角に応じたABS制御)、ライディングモードPRO。
DDC非装着車設定あり。(従来型同様)←タイヤサイズ:200/55ZR17
2017年型からフロントフォークのアウターチューブにサイドリフレクター(反射板)が装着。
カラー設定
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・レーシングレッド×ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)
2018 ~ 2018 カラー変更
・レーシングレッド×ライトホワイト
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オプション ウィンカーステー45° ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] オプション ウィンカーステー45° 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェンダーレスキットにLEDウィンカーを装着した際、ナンバープレート裏のメインステーを。本製品に付けかえることで純正ウィンカーの取付穴をなくし、よりスマートな外観に仕上げます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
1150037 1個 フェンダーレスKIT(LEDナンバー灯)用

2. ウインカーSET LEDスモーク フロント S1000RR LR-SET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーSET LEDスモーク フロント S1000RR LR-SET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】S1000RR専用のLEDフロントウインカーセットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
BM-01207 1個

3. オプション LEDナンバー灯(ウインカーレス用)ステーのみ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] オプション LEDナンバー灯(ウインカーレス用)ステーのみ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
1150007-2 1個 XSR700 17-19

戻る ページ 1 次へ