BMW R nineT [1200cc] 2017-20年式 その他電装系パーツ

R12JB K21 ABS ユーロ4 ■STD

BMW R nineT [1200cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,169
タイヤ
前 120/70 ZR 17 TL 後 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,105
スプロケット
前 後 二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 R12JB ~ STD
モデルチェンジ
4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー継続、ユーロ4対応(新エンジンマッピング)、三元触媒。
フルアジャスタブル式倒立Fフォーク。
ワイヤースポークホイールリム形状、ホイールハブ形状変更。
ステアリングヘッドアングル64.5°→63.2°へ変更、キャスター102.5mm→107.9mmへ。ホイールベース延長(1487mm)従来型+8mm。
2眼メーター(従来型の中央の液晶パネル廃止)、液晶パネル付きスピード/タコメーター。
新デザインのトップブリッジ、ブレーキ&クラッチマスターシリンダー、各レバー。
グリップヒーター標準装備。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2019 ~ 2020 R12JB ~ STD
カラー設定
・Option719ブラックストームメタリック×ヴィンテージ
・Option719ポルックスメタリック×アルミニウム
・Option719マーズレッドメタリックマット×コスミックブルーメタリックマット
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ