BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2005-07年式 マフラー

K25

BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122ED 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,470
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 258
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2007 2005モデルを2006年に導入。
R1200GSをベースに、新世代ボクサーを搭載。
・ロングストロークサスペンション
・大容量オルタネーター
・33Lの巨大な燃料タンク
・タンクとエンジンを保護する強靭なプロテクションパイプ
・専用アルミケースとステンレス製ラゲッジラックなど
・専用設計されたウィンドシールド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. [e1仕様] S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] S/O チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-B12SO2-HLTT 1個 BMW R1200GS/ADVENTURE 04-09

戻る ページ 1 次へ