BMW C650GT [650cc] 2016-20年式 マフラー

K19 駆動系変更 ・2017年? ユーロ4

BMW C650GT [650cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 647
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー / 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 1.688
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,480
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 261
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 2016/3月 マイナーチェンジ
水冷4st並列2気筒4バルブ。
駆動系変更、前後サススプリングレートを変更。
リア廻りデザイン変更。新設計リアビューミラー搭載。
ASC新たに標準装備。CVT(無段変速機)改良。サスペンションにファインチューニングを加え、マフラー設計、デザイン改良。センタースタンド改良。
カラー設定
・フローズンブロンズメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2017 ~ 2017 ユーロ4対応。
駆動系プロファイル見直し。
SVA(サイドビューアシスト標準装備。
カラー設定
・フローズンブロンズメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2018 ~ 2018 カラー変更
・オーシャンブルーメタリックマット
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2019 ~ 2019 カラー設定
・スパークリングストームメタリック
・ブラックストームメタリック
・ホッケンハイムシルバーメタリック
2020 ~ 2020 カラー設定
・ホッケンハイムシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-B6SO8-HZAAT 1個 BMW C650GT 16-20

戻る ページ 1 次へ