BMW R nineT Racer [1200cc] 2017-20年式 マフラー

R12JB K32 FI ABS ユーロ4

BMW R nineT Racer [1200cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー (YTX14-BS互換) 全長 2,105
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 R12JB ~ 2017/4月
4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)。ボクサーツイン搭載ヘリテイジモデル。ユーロ4対応。
3ピースフレーム構造(メイン、リアメイン、リムーバブルパッセンジャー)。
ロケットカウル。
正立Fフォーク43mm、Fブレーキ(320mmツインフローティングと4potキャリパ)。
BMW独自構造のパラレバーRサス。
ABSは標準装備、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)オプション。
カラー設定
・ライトホワイト
2019 ~ 2020 R12JB ~ カラー設定
・Option719ブラックストームメタリック×アルム
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. リンクパイプ(チタン)ダウンタイプ 要BMWオプションアルミマフラーホルダー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) リンクパイプ(チタン)ダウンタイプ 要BMWオプションアルミマフラーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 適合品番 主な適合車種
L-B12SO8T 1個 チタン S-B12SO17-HBRBL BMW R nineT PURE/RACER/SCRAMBLER/URBAN GS 17-20

2. リンクパイプ(チタン)アップタイプ タンデム不可 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 98,980 税込108,878
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) リンクパイプ(チタン)アップタイプ タンデム不可 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 適合品番 主な適合車種
L-B12SO9T 1個 チタン S-B12SO17-HBRBL BMW R nineT PURE/RACER/SCRAMBLER/URBAN GS 17-20

3. [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン BLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-B12SO17-HBRBL 1個 (サイレンサー)チタン ブラック BMW R nineT PURE/RACER/SCRAMBLER/URBAN GS 17-23

4. オプションヘッダーパイプ (チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプションヘッダーパイプ (チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
E-B12E3 1個 BMW R nineT PURE/RACER/SCRAMBLER/URBAN GS 17-20

5. オプション ヘッダーパイプ (ステン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヘッダーパイプ (ステン) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
E-B12R5 1個 BMW R nineT PURE/RACER/SCRAMBLER/URBAN GS 17-20

戻る ページ 1 次へ