BMW F850GS ADVENTURE [850cc] 2021-23年式 マフラー

K82 ユーロ5 ■STD・40YearsGS Edition

BMW F850GS ADVENTURE [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A08A 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 853
タイヤ
90/90 - 21 TL 150/70 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,310
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR8J-9E 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,460
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ
カラー設定
・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー)
2021 ~ 2021 ショートスクリーン。エンジンガード装備、大型燃料タンク。
シート高 8750mm(ラリーシート890mm)。
2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ
最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。ユーロ4。
LEDウインカー標準装備。メーター右側USBソケット装備。ETC車載器標準装備(日本向けモデル)。
2021 ~ 2021 標準スクリーン
2022 ~ 2022 カラー変更
・ブラックストームメタリック2
・ライトホワイト
・カラマタメタリックマット
2023 ~ 2023 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・カラマタメタリックマット2
・ブラックストームメタリック2
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-B8SO8-HFBFCTBL 1個 【サイレンサー】チタン BMW F850GS 18-20/F750GS 18-20

戻る ページ 1 次へ