BMW S1000RR [1000cc] 2023-25年式 マフラー

K67 ABS・ABS PRO・DCT ユーロ5

BMW S1000RR [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A10A10C 4st並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
17 46 二次減速比 2.706
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 S1000RR Mパッケージ

リヤタイヤサイズ:M鍛造ホイール、MカーボンホイールOE装着200/55ZR17

Mカーボンホイール、又はM鋳造ホイール。
Mスポーツシート。
Mライダーフットレストシステム。
青色Mブレーキキャリパー。黒色フューエルフィラーキャップ。


カラー設定
・ライトホワイト/Mモータースポーツ
2023 ~ 2024 マイナーチェンジ
S1000RR

210ps/13750rpm(3psアップ)。
ユーロ5。
フレームの改良(側面にクボミを設置)、ディメンションの変更、電子制御の追加と最適化、フェアリング、シートカウル新作採用。(サイドカウル左右から大きく張り出したウイングレット)
スプロケット歯数変更による減速比ショート化。
ブレーキスライドアシスト機能新採用。
ETC2.0標準装備。
グリップヒーター、クルーズコントロール標準装備。
鋳造ホイール。

カラー変更
・レーシングレッド
・ブラックストームメタリック
2025 ~ 2025 2025年2月5日受付開始。
モデル3種類(STD、Mスポーツ、レース)
全長:2073mm、全幅:848mm、重量:198kg。
新しいウイングレット、新設計のサイドパネル、Mショートストロークスロットル(回転角度が減少。72度から58度)により性能を再び大幅に向上。
フロントホイール周辺、ブレーキ冷却ダクトを備える。
ABS。鍛造ホイール。

Mスポーツは鍛造ホイールの他、カーボンホイールあり。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ブルーストーンメタリック
・ライトホワイト/Mスポーツ

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. EVO (4-2-1) チタン ※要ECUセッティング AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 499,800 税込549,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO (4-2-1) チタン ※要ECUセッティング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-B10E10-APLT 1個 サイレンサー:チタン BMW S1000RR 19-23/S1000R/M1000R 21-25

2. RACING(4-2-1) チタン ※要ECUセッティング AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 379,800 税込417,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING(4-2-1) チタン ※要ECUセッティング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-B10R5-APLT 1個 サイレンサー:チタン BMW S1000RR 19-23/S1000R/M1000R 21-25

3. オプション カーボン サイレンサーブラケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション カーボン サイレンサーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【サイレンサーブラケット】。エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。頑丈かつ軽量でレースユースに最適。 タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。【ショックアブソーバーブラケット】。リアショックの別体式油圧プリロードアジャスターの位置を変更するためのブラケットです。 純正のアジャスターブラケットと交換して取り付けます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種 適合
P-MBB10E1/1 1個 BMW S1000RR/M1000RR 19-25 マフラー品番:S-B10SO10-ZC

4. オプション サイレンサーブラケット(アルミ) ALPHA RACINGサブフレーム用 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション サイレンサーブラケット(アルミ) ALPHA RACINGサブフレーム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【サイレンサーブラケット】。エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。頑丈かつ軽量でレースユースに最適。 タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。【ショックアブソーバーブラケット】。リアショックの別体式油圧プリロードアジャスターの位置を変更するためのブラケットです。 純正のアジャスターブラケットと交換して取り付けます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
P-X228 1個 マフラー品番:S-B10SO10、S-B10E9、S-B10R4 BMW S1000RR/M1000RR 19-25(ノーマルサブフレーム装着不可)

5. オプション バッフル フルEX用 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:107日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション バッフル フルEX用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクラポビッチのオンロードプログラム用オプションバッフルです。セッティングや音量の調整にお使いください。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
V-TUV111 1個 サイレンサー:フルエキ BMW S1000RR/M1000RR 19-25

6. オプション ヒートシールド AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヒートシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
P-HSB10E3 1個 マフラー品番:S-B10R4-APLT、S-B10E9-APLT BMW S1000RR/M1000 RR 19-25

7. オプション ヘッダーパイプ (ステン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヘッダーパイプ (ステン) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 主な適合車種
E-B10R7 1個 サイレンサー:S-B10SO11、S-B10SO10 ステンレス BMW S1000RR/M1000 R 19-25

8. オプションヘッダーパイプ (チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 349,800 税込384,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプションヘッダーパイプ (チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 主な適合車種
E-B10E8 1個 サイレンサー:S-B10SO11、S-B10SO10 チタン BMW S1000RR 19-25

9. スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-B10SO10-ZC 1個 サイレンサー:カーボン BMW S1000RR/M1000RR 19-25

10. スリップオンマフラー(S/O) チタン (GPタイプ) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) チタン (GPタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 材質
S-B10SO11-CBT 1個 BMW S1000RR 19-23/M1000RR 19-25/S1000R 21-23 サイレンサー:チタン

戻る ページ 1 次へ