BMW F800GS [800cc] マフラー

BMW F800GS [800cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. [E4仕様] S/O チタン (BLK マフラー) F650GS 08-12 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様] S/O チタン (BLK マフラー) F650GS 08-12 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-B8SO6-HZAABL 1個 BMW F700GS 13-17/F800GS 08-17/F800 GS ADV 13-17

2. F700GS F800GS/ADV. S/O H/F SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ F700GS F800GS/ADV. S/O H/F SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】F800GS/F800GS ADVENTUREに取り付けられたHEPTA FORCEサイクロンは、2気筒エンジンを活かした、重低音の効いた迫力あるサウンドを実現。回すほどに高まる雑味の無い音質は、ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドを実現しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-638-L02C0 1本 BMW 3.6 SMS(メタルマジックカバー/ステンレスエンドタイプ) 近接排気騒音:89(3750rpm)、加速走行騒音:82

3. F700GS F800GS/ADV. S/O H/F Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ F700GS F800GS/ADV. S/O H/F Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】F800GS/F800GS ADVENTUREに取り付けられたHEPTA FORCEサイクロンは、2気筒エンジンを活かした、重低音の効いた迫力あるサウンドを実現。回すほどに高まる雑味の無い音質は、ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドを実現しています。HEPTA FORCEサイレンサーは、骨太のF800GSの車体の存在感を向上。またダブルのサイレンサーバンドにすることにより、耐久性も向上させながら、GSのフォルムの力強さをUPさせています。サイレンサーはほぼ純正の取付位置を踏襲させながら内側に追い込むことにより、純正オプションのパニアケース(アルミ製・樹脂製共に)も装着可能。オリジナルの使い勝手を犠牲にすることなく使用していただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-638-L02G0 1本 BMW 3.6 SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:89(3750rpm)、加速走行騒音:82

4. F700GS F800GS/ADV. S/O H/F SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ F700GS F800GS/ADV. S/O H/F SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】F800GS/F800GS ADVENTUREに取り付けられたHEPTA FORCEサイクロンは、2気筒エンジンを活かした、重低音の効いた迫力あるサウンドを実現。回すほどに高まる雑味の無い音質は、ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドを実現しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-638-L05C0 1本 BMW 3.6 SSS(ステンレスカバー/ステンレスエンドタイプ) 近接排気騒音:89(3750rpm)、加速走行騒音:82

5. F700GS F800GS/ADV. S/O H/F Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ F700GS F800GS/ADV. S/O H/F Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】F800GS/F800GS ADVENTUREに取り付けられたHEPTA FORCEサイクロンは、2気筒エンジンを活かした、重低音の効いた迫力あるサウンドを実現。回すほどに高まる雑味の無い音質は、ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドを実現しています。HEPTA FORCEサイレンサーは、骨太のF800GSの車体の存在感を向上。またダブルのサイレンサーバンドにすることにより、耐久性も向上させながら、GSのフォルムの力強さをUPさせています。サイレンサーはほぼ純正の取付位置を踏襲させながら内側に追い込むことにより、純正オプションのパニアケース(アルミ製・樹脂製共に)も装着可能。オリジナルの使い勝手を犠牲にすることなく使用していただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-638-L05G0 1本 ヤマハ 3.6 SSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:89(3750rpm)、加速走行騒音:82

6. F700GS F800GS/ADV. S/O H/F SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ F700GS F800GS/ADV. S/O H/F SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】F800GS/F800GS ADVENTUREに取り付けられたHEPTA FORCEサイクロンは、2気筒エンジンを活かした、重低音の効いた迫力あるサウンドを実現。回すほどに高まる雑味の無い音質は、ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドを実現しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-638-L06C0 1本 BMW 3.4 STBS(チタンブルーカバー/ステンレスエンドタイプ) 近接排気騒音:89(3750rpm)、加速走行騒音:82

7. F700GS F800GS/ADV. S/O H/F Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ F700GS F800GS/ADV. S/O H/F Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】F800GS/F800GS ADVENTUREに取り付けられたHEPTA FORCEサイクロンは、2気筒エンジンを活かした、重低音の効いた迫力あるサウンドを実現。回すほどに高まる雑味の無い音質は、ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドを実現しています。HEPTA FORCEサイレンサーは、骨太のF800GSの車体の存在感を向上。またダブルのサイレンサーバンドにすることにより、耐久性も向上させながら、GSのフォルムの力強さをUPさせています。サイレンサーはほぼ純正の取付位置を踏襲させながら内側に追い込むことにより、純正オプションのパニアケース(アルミ製・樹脂製共に)も装着可能。オリジナルの使い勝手を犠牲にすることなく使用していただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-638-L06G0 1本 BMW 3.4 STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:89(3750rpm)、加速走行騒音:82

8. F700GS F800GS/ADV. S/O H/F SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ F700GS F800GS/ADV. S/O H/F SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】F800GS/F800GS ADVENTUREに取り付けられたHEPTA FORCEサイクロンは、2気筒エンジンを活かした、重低音の効いた迫力あるサウンドを実現。回すほどに高まる雑味の無い音質は、ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドを実現しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-638-L08C0 1本 BMW 3.4 STS(チタンカバー/ステンレスエンドタイプ) 近接排気騒音:89(3750rpm)、加速走行騒音:82

9. F700GS F800GS/ADV. S/O H/F Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ F700GS F800GS/ADV. S/O H/F Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】F800GS/F800GS ADVENTUREに取り付けられたHEPTA FORCEサイクロンは、2気筒エンジンを活かした、重低音の効いた迫力あるサウンドを実現。回すほどに高まる雑味の無い音質は、ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドを実現しています。HEPTA FORCEサイレンサーは、骨太のF800GSの車体の存在感を向上。またダブルのサイレンサーバンドにすることにより、耐久性も向上させながら、GSのフォルムの力強さをUPさせています。サイレンサーはほぼ純正の取付位置を踏襲させながら内側に追い込むことにより、純正オプションのパニアケース(アルミ製・樹脂製共に)も装着可能。オリジナルの使い勝手を犠牲にすることなく使用していただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-638-L08G0 1本 BMW 3.4 STC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:89(3750rpm)、加速走行騒音:82

10. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンドサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンドサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-B8SO2-HBLT 1個 BMW F650GS/F800GS 08-16/ADVENTURE13-16/F700GS13-16

戻る ページ 1 次へ