BMW S1000RR [1000cc] 2021-22年式 その他マフラー関連

K67 ABS・ABS PRO・DCT ユーロ5

BMW S1000RR [1000cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A10A10A 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108(ETX9) 全長 2,070
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。207ps/13500rpm。
ユーロ5
カラー変更
・ブラックストームメタリック
2022 ~ 2022 Mシャーシキット標準装備。
カラー変更
・StylePassionミネラルグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オプション ヒートシールド AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヒートシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
P-HSB10E3 1個 マフラー品番:S-B10R4-APLT、S-B10E9-APLT BMW S1000RR/M1000 RR 19-25

2. オプション カーボン サイレンサーブラケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション カーボン サイレンサーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【サイレンサーブラケット】。エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。頑丈かつ軽量でレースユースに最適。 タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。【ショックアブソーバーブラケット】。リアショックの別体式油圧プリロードアジャスターの位置を変更するためのブラケットです。 純正のアジャスターブラケットと交換して取り付けます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種 適合
P-MBB10E1/1 1個 BMW S1000RR/M1000RR 19-25 マフラー品番:S-B10SO10-ZC

3. オプション サイレンサーブラケット(アルミ) ALPHA RACINGサブフレーム用 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション サイレンサーブラケット(アルミ) ALPHA RACINGサブフレーム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【サイレンサーブラケット】。エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。頑丈かつ軽量でレースユースに最適。 タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。【ショックアブソーバーブラケット】。リアショックの別体式油圧プリロードアジャスターの位置を変更するためのブラケットです。 純正のアジャスターブラケットと交換して取り付けます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
P-X228 1個 マフラー品番:S-B10SO10、S-B10E9、S-B10R4 BMW S1000RR/M1000RR 19-25(ノーマルサブフレーム装着不可)

4. オプション バッフル フルEX用 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション バッフル フルEX用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクラポビッチのオンロードプログラム用オプションバッフルです。セッティングや音量の調整にお使いください。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
V-TUV111 1個 サイレンサー:フルエキ BMW S1000RR/M1000RR 19-25

戻る ページ 1 次へ