BMW R1200GS [1200cc] 2010-12年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

R12JA K25 プレミアムライン(ABS+ESA)

BMW R1200GS [1200cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JA 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS)(縦置) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 234
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2012 R12JA ~ 2010/2月
DOHCエンジン採用。
2010/7月
GS30周年記念特別限定車(GSロゴ入りのレッドシート/アルピンホワイトを採用)
カラー設定
・マグマレッド
・アルピンホワイト
・オストラグレー
・メタリックマット
・アルピンホワイト
・オストラグレー
・メタリックマット
2011 ~ 2012 R12JA ~ トリプルブラック追加。
フロントフォーク、エンジンブラック仕上げ、ブラックスポークホイール。ライダーシートGSのロゴ入。
カラー設定
・サファイアブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.47(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

2. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

戻る ページ 1 次へ