BMW G310GS [310cc] 2021-25年式 その他

K02 ユーロ5 アドベンチャーバージョン

BMW G310GS [310cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A82A03B 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 313
タイヤ
110/80 R 19 H TL 150/70 R 17 H TL
バッテリー 61218531108(ETX9) 全長 2,075
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
LMAR8J-9E 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.650 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021/5月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。ユーロ5。
電子制御スロットル(ライドバイワイヤ)採用。オートマチックアイドリング機能搭載、自己倍力装置付きスリッパークラッチ装備。調整機能付きブレーキ&クラッチレバー採用。
灯火類すべてLED(新型LEDヘッドライト、LEDウインカー採用)。
カラー設定
・ポーラーホワイト
・カイヤナイトブルーメタリック(StyleRally)
・40周年記念カラー(コスミックブラック)
2022 ~ 2023 全長2190×幅880×高1250
カラー変更
・コスミックブラック2(StyleTripleBlack)
40周年エディション廃止
2024 ~ 2024 カラー設定
・ポーラーホワイト×レーシングブルーメタリック
・コスミックブラック3

カラー追加
・レーシングレッド
2025 ~ 2025 カラー設定(継続)
・コスミックブラック3
・レーシングレッド
・ポーラ ホワイト/レーシング ブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カメラステー ドライブレコーダー用 BM-06650 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) カメラステー ドライブレコーダー用 BM-06650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-06650。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 21-

その他 > その他
品番 内容量
BM-06650 1個

戻る ページ 1 次へ