BMW S1000R [1000cc] 2021-25年式 ドレンボルト DAYTONA(デイトナ)製

K63 レースABS ユーロ5 STD・プレミアムライン・Mパッケージ・プレミアムラインMパッケージ

BMW S1000R [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,050
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 2021/6月(2020/11月発表) フルモデルチェンジ
油冷/水冷4気筒4st並列1気筒あたり4バルブ。ユーロ5。
DCT(ダイナミックトラクションコントロール)、ABS Pro、ETC2.0標準装備。
バーハンドル。
・STDモデル
・プレミアムライン(USB充電ソケット、アダプティブヘッドライト)
・Mパッケージ(鍛造ホイール、スポーツサイレンサー装備スポーティバージョン)
・プレミアムラインMパッケージ(プレミアムライン+Mパッケージをミックスした最上級バージョン)

カラー設定
・レーシングレッド
・ライトホワイト×Mモータースポーツ
・スタイルスポーツ
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・ブルーストーンメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×Mモータースポーツ
2024 ~ 2024 ギアアシスタントプロ。
4つモードを備えたライディングモードPro。
チタニウム・スポーツ・サイレンサー。
6.5インチTFT液晶ディスプレイ。

カラー設定(継続)
・ブルーストーンメタリック
・ブラックストームメタリック
2025 ~ 2025

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16776 1個 六角二面幅 14 つき スチール

2. ドレンボルトM16×12×P1.5 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM16×12×P1.5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16784 1個 六角二面幅 14

戻る ページ 1 次へ