BMW R1250GS [1250cc] 2021-23年式 ドレンボルト DAYTONA(デイトナ)製

K50  シフトカム(可変バルブ)エンジン ユーロ5  STD・40YearsGS Edition

BMW R1250GS [1250cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,205
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 965
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 40YearsGS Edition
パッセンジャーキット(スタンダードシート、センターメインスタンド、スタンダードウインドシールド)、77Kゴールドクロススポークホイール。
カラー設定
・ブラックストームメタリック

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2021 ~ 2021 STD
2021/1月
空水冷4ストロークDOHC水平対向2気筒4バルブ、可変カムシャフト。ユーロ5。
選択可能ライディングモードにエコモード追加。
ABSプロ。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
ESA。

カラー設定
・ブラックストームメタリック×アガットグレー(StyleTripleBlack)
・ライトホワイト
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド(StyleRally)

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2022 ~ 2022 2022
パニアステー、アルミパニアオプション設定
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・グラビティブルーメタリックマット
・ブラックストームメタリック×アガットグ レー
・ライトホワイト
・ライトホワイト×レーシングブルーM×レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 759 税込835
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16774 1個 六角二面幅 14 つき スチール

2. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96446 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M20×14×P1.5

戻る ページ 1 次へ