BMW R1200CL [1200cc] 2002-04年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

K30 ABS+CAT ツアラー(パニアケース、トップケース) アルミキャストホイール

BMW R1200CL [1200cc] 2002-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
150/80 B 16 71H TL 170/80 B 15 77H TL
バッテリー 61212346800(YT19BL-BS) 全長 2,415
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 1,075
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,545
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 308
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2004 ラグジュアリーツアラー
R1200Cにツーリングモデルの特徴を装備。
基本構成共通。
パニアケース、トップケース(背もたれ付)装備。大きなフロントフェアリング(ハンドルバー固定タイプ)。
フェアリングに4つのヘッドライトレンズを十文字に配置。
車両重量アップで専用セッティングサス装備。
専用新設計アルミキャストホイール装備、タイヤサイズ変更。R1200CLは、フロントが16、タイヤ幅150mm採用。

04年からツインスパーク化(シリンダー毎2本点火プラグ)。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 2.00(2)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96733 1セット(3枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

2. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.00(1)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96738 1セット(10枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 149 税込164
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96713 1個 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 M16

4. ドレンボルトワッシャM16 1.5T 10枚 96738 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM16 1.5T 10枚 96738 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96738

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96738 1個

戻る ページ 1 次へ