BMW R1250RT [1250cc] 2021-24年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

K52 LEDヘッドライト、レーダークルーズ付き。(2022年-)Fブレーキキャリパ変更(Brenbo)

BMW R1250RT [1250cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 W TL 180/55 ZR 17 W TL
バッテリー AMG(61218531121) 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,575
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 290
メインジェット
形状 FI 番数 /
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:/ スロットル:/
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021/3月 マイナーチェンジ
LEDヘッド、レーダークルーズコントロール標準装備。
カラー変更
・アルピンホワイト3
・マンハッタンメタリック(StyleElegance)
・レーシングブルーメタリック(StyleSport)
・Option719ミネラルホワイトメタリック
2022 ~ 2022 フロントブレーキがbrenboに変更。
ソフトウェアアップデート新機能追加。
空気圧センサー追加
カラー変更
・ブラックストームメタリック2(StyleTripleBlack)
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・マンハッタンメタリック
・レーシングブルーメタリック
・アルピンホワイト
・メテオリック・ダスト2メタリック
・ブラック・ストームメタリック2
2024 ~ 2024 カラー設定
・ブラックストームメタリック2

カラー追加
・アルピンホワイト3

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96739 1セット(10枚) 【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17)
R 1200 GS('11 ~ '16)
R 1200 R('13 ~ '16)
R 1200 RS('14 ~ '16)
R 1200 RT('13 ~ '16)
アルミ 1.5 20.2

2. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 389 税込428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96734 1セット(3枚) 【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17)
R 1200 GS('11 ~ '16)
R 1200 R('13 ~ '16)
R 1200 RS('14 ~ '16)
R 1200 RT('13 ~ '16)
アルミ 1.5 20.2

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 149 税込164
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96711 1個 【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17)
R 1200 GS('11 ~ '16)
R 1200 R('13 ~ '16)
R 1200 RS('14 ~ '16)
R 1200 RT('13 ~ '16)
アルミ 1.5 M12

4. ドレンボルトワッシャM20 1.5T 10枚 96739 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM20 1.5T 10枚 96739 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96739

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96739 1個

戻る ページ 1 次へ