BMW R1150GS ADVENTURE [1150cc] 2002-05年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

R21 ABS

BMW R1150GS ADVENTURE [1150cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
110/80 ZR 19 TL 150/70 ZR 17 TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,465
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 276
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2005 エンジン、車体構成ともに大部分をR1150GS共通。6速ギア ショート化(R1150Rロードスター同様)。
大型ウィンドシールド、ハンドプロテクター、大型フロントマッドガード、エンジンガード、設置面の広いサイドスタンドなど。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00008 1個

戻る ページ 1 次へ