BMW R18 Roctane [1800cc] 2023-25年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

K34 キャストホイール ABS STD ユーロ5 ・ダーク仕上げ

BMW R18 Roctane [1800cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A70B18A 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
120/70 B 21 180/55 B 18
バッテリー / 全長 2,615
スプロケット
二次減速比 3.091
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ドライブシャフト
全高 1,294
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 374
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 2023/5月
空油冷水平対向2気筒4st(ビッグ・ボクサー)
丸型メーター内蔵、ラウンド型ヘッドライト。
フロント21インチ、リア18インチアルミ製キャストホイール。
2段シート採用、3ライディングモード、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)、エンジンドラッグトルクコントロール標準装備。
グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ミネラルグレーメタリックマット
2025 ~ 2025 仕様変更、マイナーチェンジ
製品特性、表面、塗装に関して新しいテイスト採用。
Euro5+。
最大トルク67kW(91hp)、5Nm増加。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ミネラルグレーメタリックマット

新色
・ドラゴンファイヤーレッドメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00008 1個

戻る ページ 1 次へ