BMW R1250RS [1250cc] 2019-20年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

K54 ボクサーエンジン 新型シフトカム(可変バルブ) ユーロ4

BMW R1250RS [1250cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-R12MB 原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 W TL 180/55 ZR 17 W TL
バッテリー 61218394179 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 空水冷4stDOHC水平対向2気筒4バルブ、新ボクサーエンジン。136ps/7750rpm。
平成28年国内排出ガス規制適合。ユーロ4。
12V12Ah MFバッテリー搭載。
カラー設定
・ブラック・ストームメタリック
・StyleSportsオースティンイエローメタリックマット
・StyleExclusiveインペリアルブルーメタリック
・Option719スターダストメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
BM-08711 1枚 OEM:07119963340 対応 M20(Φ20.5×Φ24×t1.5) アルミ製 2013y-/LCモデル
R1200GS/GS Adventure・R1200R/RS・R1200RT
R1250GS/GS Adventure・R1250R/RS・R1250RT

2. アルミドレンワッシャー KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO アルミドレンワッシャー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】オイル交換時の必需品。アルミドレンワッシャとして使用できます。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00012 1個

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96739 1セット(10枚) 【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17)
R 1200 GS('11 ~ '16)
R 1200 R('13 ~ '16)
R 1200 RS('14 ~ '16)
R 1200 RT('13 ~ '16)
アルミ 1.5 20.2

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 389 税込428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96734 1セット(3枚) 【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17)
R 1200 GS('11 ~ '16)
R 1200 R('13 ~ '16)
R 1200 RS('14 ~ '16)
R 1200 RT('13 ~ '16)
アルミ 1.5 20.2

5. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 149 税込164
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96711 1個 【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17)
R 1200 GS('11 ~ '16)
R 1200 R('13 ~ '16)
R 1200 RS('14 ~ '16)
R 1200 RT('13 ~ '16)
アルミ 1.5 M12

6. ドレンボルトワッシャM20 1.5T 10枚 96739 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM20 1.5T 10枚 96739 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96739

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96739 1個

戻る ページ 1 次へ