BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式 カスタムパーツ(エンジン)

R12JB K21 ABS ■STD(チューブレス)・Special Edition(チューブタイヤ)

BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,085
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,265
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 R12JB ~ STD
チューブレス。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー(テレスコピックフォーク)、テレスコピックフォーク、脱着可能なリアフレーム。
ABS以外の電子制御パーツを持たないシンプルな車体構成。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2016 ~ 2016 R12JB ~ Special Edition(100台限定)
16/2月
チューブタイヤ。
クリア仕上げのヘアライン加工の燃料タンク採用。グリップヒーター標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. OILクーラーステーSET ラウンド 11-16R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 11-16R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14059003 1個 BMW R nineT 14-16

2. OILクーラーステーSET ラウンド 11-16R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 11-16R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14059003B 1個 BMW R nineT 14-16

3. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,690 税込10,659
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14059103 1個 BMW R nineT 14-16

4. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BMW R nineT 14-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BMW R nineT 14-24 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14039316 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:150°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 BMW R nineT '2014 ~ '2024 シルバー

5. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 BMW R nineT 14-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 BMW R nineT 14-24 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14039316B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:150°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 BMW R nineT '2014 ~ '2024 ブラック

6. OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BMW R nineT 14-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BMW R nineT 14-24 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14059203 1セット

7. OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BLK仕様 BMW R nineT 14-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BLK仕様 BMW R nineT 14-24 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14059203B 1セット

8. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティング、コア本体共にアールズ製を使用した、軽量・コンパクト・高性能を追求したアクティブアールズラウンドオイルクーラー。ストレートコアと比較して、冷却効果を35%向上。同インチ、同段数のストレートコアより、前面投射面積を約7%縮小。同インチ、同段数のストレートコアに対して、約40%のコンパクト化により重量も大幅ダウン。※二輪車専用設計。。 EARL'S製。コア前面から侵入した冷却風をスムースに後方へ逃がすことができれば必然的に冷却効果を上げることができます。一見、厚みのあるコアの方が冷却率は高いと考えられがちですが、通風性が悪ければ熱だまりも誘発しやすく逆効果です。このラウンド・コアでは厚みを薄く設定することで通風性を上げ、高い冷却率を実現しています。 サイドカラー。振動に対して非常に弱いコアを振動から守り、強度を持たせるのがサイドカラーです。細かな部分までこだわり削出し加工により製造しています。 コアステー。オイルクーラーコア本体を車体へ固定するステーは、削出し加工により十分な強度と美しさを併せ持ちます。アルミ製、アルマイト仕上げ。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 ブラックホース。グラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつカバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めているブラックホース。ブラックタイプにはこのホースが同梱されます。(ホースカバーの固定は収縮チューブを使用しています。)。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種 仕様 サイズ
14039316 1セット BMW R nineT 14-16 【取り廻し】スタンダード、【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-45°/ショート:150°-45° 【ホース】#8、【コア】11インチ16段 シルバー

9. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティング、コア本体共にアールズ製を使用した、軽量・コンパクト・高性能を追求したアクティブアールズラウンドオイルクーラー。ストレートコアと比較して、冷却効果を35%向上。同インチ、同段数のストレートコアより、前面投射面積を約7%縮小。同インチ、同段数のストレートコアに対して、約40%のコンパクト化により重量も大幅ダウン。※二輪車専用設計。。 EARL'S製。コア前面から侵入した冷却風をスムースに後方へ逃がすことができれば必然的に冷却効果を上げることができます。一見、厚みのあるコアの方が冷却率は高いと考えられがちですが、通風性が悪ければ熱だまりも誘発しやすく逆効果です。このラウンド・コアでは厚みを薄く設定することで通風性を上げ、高い冷却率を実現しています。 サイドカラー。振動に対して非常に弱いコアを振動から守り、強度を持たせるのがサイドカラーです。細かな部分までこだわり削出し加工により製造しています。 コアステー。オイルクーラーコア本体を車体へ固定するステーは、削出し加工により十分な強度と美しさを併せ持ちます。アルミ製、アルマイト仕上げ。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 ブラックホース。グラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつカバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めているブラックホース。ブラックタイプにはこのホースが同梱されます。(ホースカバーの固定は収縮チューブを使用しています。)。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 主な適合車種
14039316B 1セット 【取り廻し】スタンダード、【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-45°/ショート:150°-45° ブラック 【ホース】#8、【コア】11インチ16段 BMW R nineT 14-16

10. OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ
14059203 1セット 【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-45°/ショート:150°-45° シルバー(ホース) 【ホースサイズ】#8、【コアサイズ】11インチ16段 【取り廻し】スタンダード

11. OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ
14059203B 1セット 【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-45°/ショート:150°-45°(ブラック×ブラック) ブラック(ホース) 【ホースサイズ】#8、【コアサイズ】11インチ16段 【取り廻し】スタンダード

戻る ページ 1 次へ